Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC18F46K22-I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-40 8-Bit 64 MHz Anzahl I/O 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651726-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F46K22-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Microchip Technology PIC18F46K22-I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-40 8-Bit 64 MHz Anzahl I/O 35

PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 35 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 30x10b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 1 K x 8 · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-40 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: PIC · Kerngröße: 8-Bit · Konnektivität: I²C,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,HLVD,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 64 KB (32 K x 16) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 3.8 K x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® XLP™ 18K · Takt-Frequenz: 64 MHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.3 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
35
Kerngröße:
8-Bit
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 30x10b
EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller):
1 K x 8
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-40
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset | HLVD | POR | PWM | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
64 KB (32 K x 16)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
3.8 K x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
PIC18F46K22-I/P
Takt-Frequenz:
64 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.3 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
PIC® XLP™ 18K
Konnektivität:
I²C | SPI | UART/USART
Kern-Prozessor:
PIC
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, PIC18F46K22-I/P, 715-4488, PIC18F46K22-I/P-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 5,83*
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 5,84*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.