Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC16F882-I/SO Embedded-Mikrocontroller SOIC-28 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651656-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F882-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Microchip Technology PIC16F882-I/SO Embedded-Mikrocontroller SOIC-28 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 24

PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 24 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 11x10b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 128 x 8 · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-28 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: PIC · Kerngröße: 8-Bit · Konnektivität: I²C,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 3.5 KB (2 K x 14) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 128 x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® 16F · Takt-Frequenz: 20 MHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
24
Kerngröße:
8-Bit
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 11x10b
EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller):
128 x 8
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-28
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset | POR | PWM | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
3.5 KB (2 K x 14)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
128 x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
PIC16F882-I/SO
Takt-Frequenz:
20 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
PIC® 16F
Konnektivität:
I²C | SPI | UART/USART
Kern-Prozessor:
PIC
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, Microchip Technology, PIC16F882-I/SO, 400-481, microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,97*
€ 2,96*
1
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,99*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,47*
1
€ 4,00*
ab € 3,76*
€ 6,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.