Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC16F84A-04/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-18 8-Bit 4 MHz Anzahl I/O 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651647-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F84A-04/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Microchip Technology PIC16F84A-04/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-18 8-Bit 4 MHz Anzahl I/O 13

PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 13 · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 64 x 8 · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-18 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: PIC · Kerngröße: 8-Bit · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Extern · Peripheriegeräte: POR,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 1.75 KB (1 K x 14) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 68 x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® 16F · Takt-Frequenz: 4 MHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
13
Kerngröße:
8-Bit
EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller):
64 x 8
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-18
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Extern
Peripheriegeräte:
POR | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
1.75 KB (1 K x 14)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
68 x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
PIC16F84A-04/P
Takt-Frequenz:
4 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
4 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
PIC® 16F
Kern-Prozessor:
PIC
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, PIC16F84A-04/P, PIC16F84A-04/P-ND, microcontroller
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 6,00*
1
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 7,40*
1
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 7,82*
1 Tag
350
1
€ 5,95*
ab € 5,34*
€ 8,13*
Lager 102
241
1
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.