Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC10F206-I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-8 8-Bit 4 MHz Anzahl I/O 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651548-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10F206-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Microchip Technology PIC10F206-I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-8 8-Bit 4 MHz Anzahl I/O 3

PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 3 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: PIC · Kerngröße: 8-Bit · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: POR,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 768 B (512 x 12) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 24 x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® 10F · Takt-Frequenz: 4 MHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
3
Kerngröße:
8-Bit
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-8
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
POR | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
768 B (512 x 12)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
24 x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
PIC10F206-I/P
Takt-Frequenz:
4 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
PIC® 10F
Kern-Prozessor:
PIC
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, 02050001780225, Microchip Technology, PIC10F206-I/P, 623-0033
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 0,96*
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,24*
2 Tage
3011
1
€ 14,99*
ab € 0,673*
€ 1,316*
Lager 102
125
5
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC163020-2
ab € 86,00*
Zubehör
Microchip Technology
AC163020
ab € 127,15*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.