Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP2551-E/SN Schnittstellen-IC - Transceiver CAN 1/1 SOIC-8-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651450-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2551-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
CAN-Bus Transceiver
Microchip Technology MCP2551-E/SN Schnittstellen-IC - Transceiver CAN 1/1 SOIC-8-N

Schnittstellen-IC - Transceiver

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Treiber/Empfänger: 1/1 · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenrate: 1 MBit/s · Duplex: Halb · Empfänger-Hysterese: 200 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8-N · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Oberflächenmontage · Protokoll: CAN · Typ (Schnittstellen-ICs): Transceiver · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Duplex:
Halb
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8-N
Anzahl Treiber/Empfänger:
1/1
Protokoll:
CAN
Typ (Schnittstellen-ICs):
Transceiver
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
MCP2551-E/SN
Montageart:
Oberflächenmontage
Datenrate:
1 MBit/s
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Empfänger-Hysterese:
200 mV
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Transceiver
Weitere Suchbegriffe: CANbus Transceiver, LIN-Bus Transceiver, Line Transceiver, IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, Microchip Technology, MCP2551-E/SN, 770-7767, MCP2551-E/SN-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55707
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,28*
€ 2,20*
6
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,49*
€ 2,26*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,27*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 2,90*
Lager 102
166
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-100-WH
ab € 8,09*
Zubehör
Epcos
B82787C0513H002
ab € 0,82*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2515-I/SO
ab € 2,07*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.