Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11991 Batteriehalter 1x Lady (N) Lötanschluss (L x B x H) 34.5 x 13.5 x 12.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651057-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11991
EAN/GTIN:
     4040849119910
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Goobay 11991 Batteriehalter 1x Lady (N) Lötanschluss (L x B x H) 34.5 x 13.5 x 12.4 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Ausführung (allgemein): L für 1 Lady · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Lady (N) · Produktabmessung, Breite: 13.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.4 mm · Produktabmessung, Länge: 34.5 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 34.5 x 13.5 x 12.4 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12.4 mm
Produktabmessung, Länge:
34.5 mm
Produktabmessung, Breite:
13.5 mm
Marke:
Goobay
Passend für Batteriegröße:
Lady (N)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
L für 1 Lady
Zellen-Zahl:
1
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 04040849819919, 04040849119910, 4040849119910, Goobay, 11991
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
286
1
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,74*
5
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,79*
4 Tage
1350
1
€ 9,90*
ab € 0,88*
€ 1,38*
5
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,40*
6 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,70*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11984
ab € 0,44*
Zubehör
Goobay
11986
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
11987
ab € 0,288*
Zubehör
Goobay
11988
ab € 0,27*
Zubehör
Goobay
11989
ab € 0,39*
Zubehör
Goobay
11990
ab € 0,35*
Zubehör
Goobay
11985
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.