| |
|
| Artikel-Nr.: 102-650860-BP Herst.-Nr.: 602650 EAN/GTIN: 4016138845341 |
| |
|
| | |
| Greisinger GHTU-1K-MP Luftfeuchte-Messumformer 0 % rF 100 % rF
Greisinger Luftfeuchte-Temperatur-Messumformer mit Sensor GHTU-1K-MP
Kanalausführung, Fühlerrohr seitlich Vor-Ort-Anzeige von Luftfeuchte- und Temperatur Ausgangssignale frei skalierbar Nachjustage durch Anwender möglich
Die Luftfeuchte-/Temperatur-Messumformer bieten dank modernster digitaler Mikroprozessortechnik noch größere Möglichkeiten, die speziellen Sensorcharakteristiken zu kompensieren. In Bezug auf Genauigkeit, Temperaturstabilität und auch Funktionsumfang werden so neue Maßstäbe erreicht. Aufgrund verschiedener Ausführungen (wie z.B. für Wand- oder Kanalmontage, mit abgesetztem Sensorrohr oder mit Strahlungshut) sowie einer zulässigen Betriebstemperatur für die Elektronik von -25 bis +50 °C (Sensor: -40 bis +120 °C) lassen sich die Typen GHTU-MP und GRHU- MP für nahezu alle Anwendungen einsetzen.
Ausstattung: Frei skalierbare Ausgangssignale Fühlerrohr: 220 mm Messsensor: Pt1000
Technische Daten: Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.2 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 2.5 % rF · Stromversorgung: 12 - 30 V/DC · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Temperatur- /Feuchte -Messumformer Ausgangssignal: 4 - 20 mA Hilfsenergie: 12 bis 30 V/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Marke: | Greisinger | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messgenauigkeit Feuchtigkeit: | 2.5 % rF | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: | 0.2 °C | Messbereich Feuchtigkeit (max.): | 100 % rF | Messbereich Feuchtigkeit (min.): | 0 % rF | Stromversorgung: | 12 - 30 V/DC | Temperatur (max.): | +120 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Luftfeuchte-Messumformer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 318,15* | € 387,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 327,61* | € 387,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 336,46* | € 394,89* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 589,88* | € 680,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|