| |
|
| Artikel-Nr.: 102-628065-BP Herst.-Nr.: 236059 EAN/GTIN: 4015082360597 |
| |
|
| | |
| Eaton 236059 PXL-C16/1 Leitungsschutzschalter 1polig 16 A 230 V/AC
Leitungsschutzschalter PXL 1pol C16A
Für Leitungsschutz nach IEC/ EN 60898, 1polig 230/400 V/AC.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen · Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 10 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung: 230 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70.5 mm · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm² Anzahl der abgesicherten Pole: 1 Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 10 kA Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 10 kA Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 0 kA Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 0 kA Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 [Icn]: 10 kA Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Breite in Teilungseinheiten: 1 Energiebegrenzungsklasse: 3 Frequenz: 50 - 60 Hz Geeignet für Unterputz-Installation: nein Max. Betriebsumgebungstemperatur: +75 °C Min. Betriebsumgebungstemperatur: -25 °C Mitschaltender Neutralleiter: nein Schutzart (IP): IP20 Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 - 55 °C Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 2.2 W Verschmutzungsgrad: 2 Überspannungskategorie: 3
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 17.5 x 80 x 70.5 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 70.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 80 mm | Produktabmessung, Breite: | 17.5 mm | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | Eaton | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 1polig | Ausführung (allgemein): | Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V/AC | Ausschaltvermögen: | 10 kA | Polzahl: | 1 | Nennspannung (Details): | 230/400 V | Auslöse-Charakteristik: | C | Betriebsspannung (Details): | 230/400 V/AC | Produkt-Art: | Leitungsschutzschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 4015082360597, Eaton, 236059, PXL-C16/1, Moeller |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,43* | € 5,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,43* | € 5,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,43* | € 5,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 4,47* | € 6,00* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,63* | € 7,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|