Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 236029 PXL-B10/1 Leitungsschutzschalter 1polig 10 A 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-628059-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236029
EAN/GTIN:
     4015082360290
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton 236029 PXL-B10/1 Leitungsschutzschalter 1polig 10 A 230 V/AC

Leitungsschutzschalter B10 A

Für Leitungsschutz nach IEC/ EN 60898, 1polig 230/400 V/AC.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen · Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 10 kA · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Tiefe: 70.5 mm · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 1
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 0 kA
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 [Icn]: 10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Breite in Teilungseinheiten: 1
Energiebegrenzungsklasse: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Geeignet für Unterputz-Installation: nein
Max. Betriebsumgebungstemperatur: +75 °C
Min. Betriebsumgebungstemperatur: -25 °C
Mitschaltender Neutralleiter: nein
Schutzart (IP): IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 - 55 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 1.9 W
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungskategorie: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
70.5 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Eaton
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Ausführung (allgemein):
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Ausschaltvermögen:
10 kA
Polzahl:
1
Auslöse-Charakteristik:
B
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
199
1
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 4,25*
4 Tage
106
1
€ 6,40*
ab € 3,24*
€ 4,41*
1
€ 5,00*
ab € 3,25*
€ 4,42*
1
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 4,56*
Lager 102
127
1
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248289
ab € 19,39*
Zubehör
Eaton
248439
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.