Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 1fach Rahmen System 55, Standard 55 Reinweiß (glänzend) 021103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627018-BP
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021103
EAN/GTIN:
     4010337211037
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
GIRA 1fach Rahmen System 55,Standard 55 Reinweiß (glänzend) 021103

Abdeckrahmen 1fach

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Abdeckrahmen 1fach · Herstellerfarbe: Reinweiß (glänzend) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Serie: System 55,Standard 55 · Weitere technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 11.4 x 80.7 x 80.7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß (glänzend)
Marke:
GIRA
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Abdeckrahmen 1fach
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Serie:
System 55 | Standard 55
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, gira 1-fach rahmen, schalterabdeckung, gira 1fach rahmen, 04010337211037, 4010337211037, GIRA, 021103
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 9,70*
ab € 1,36*
€ 1,99*
1 Tag
747
1
€ 4,98*
ab € 1,39*
€ 2,03*
1 Tag
3708
1
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,04*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,43*
€ 2,08*
Lager 102
79
1
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021101
ab € 1,41*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021104
ab € 1,39*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021201
ab € 2,42*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021203
ab € 2,32*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021204
ab € 2,41*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021301
ab € 4,20*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021303
ab € 4,02*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021304
ab € 4,19*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021401
ab € 7,33*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021403
ab € 7,12*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021404
ab € 7,32*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021501
ab € 11,93*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021503
ab € 11,70*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021504
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.