Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 1f Standard 55 Reinweiß m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0211 04 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
GIRA 0211 04 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-021104
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021104
EAN/GTIN:
     4010337211044
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Abdeckrahmen Gira Standard 55Reinweiß seidenmatt1fachMerkmale: Bruchsicher.Hinweise : Auch für Kanalinstallationen geeignet. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021101
ab € 1,44*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021103
ab € 1,40*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021201
ab € 2,47*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021203
ab € 2,31*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021204
ab € 2,43*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021301
ab € 4,25*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021303
ab € 4,00*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021304
ab € 4,21*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021401
ab € 7,37*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021403
ab € 7,13*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021404
ab € 7,40*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021501
ab € 12,06*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021503
ab € 11,71*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021504
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.