Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 1f Standard 55 Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Standard 55 Cremefarben
GIRA Standard 55 Cremefarben
Artikel-Nr.:
     C1176-021101
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021101
EAN/GTIN:
     4010337211013
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 1f
Abdeckrahmen Gira Standard 55Cremeweiß glänzend1fachMerkmale: Bruchsicher.Hinweise : Auch für Kanalinstallationen geeignet. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
80.7 mm
Höhe:
80.7 mm
Tiefe:
11.4 mm
Einbaubreite:
56 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: gira 1 fach rahmen, 1fach rahmen, Designrahmen, 1fach
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021103
ab € 1,40*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021104
ab € 1,42*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021201
ab € 2,46*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021203
ab € 2,31*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021204
ab € 2,43*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021301
ab € 4,25*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021303
ab € 4,01*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021304
ab € 4,21*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021401
ab € 7,37*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021403
ab € 7,09*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021404
ab € 7,40*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021501
ab € 12,06*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021503
ab € 11,70*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021504
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.