Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Direktgesteuertes Ventil 125333 6014 24 V/DC Gehäusematerial Messing Dichtungsmaterial FKM 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625252-BP
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     125333
EAN/GTIN:
     4053913003121
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Bürkert Direktgesteuertes Ventil 125333 6014 24 V/DC Gehäusematerial Messing Dichtungsmaterial FKM 1 St.

3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend

Kleine Bauform
Direktwirkend
FKM Dichtung als Standard
Aufsteckspule kann 4 x 90 ° gedreht werden
Schnellschaltend
Für technisches Vakuum geeignet

Das Magnetventil wird für neutrale gasförmige und flüssige Medien verwendet, insbesondere zum Steuern einfachwirkender Pneumatikantriebe oder für technisches Vakuum.

Ausstattung:
3/2-Wege-Magnetventil · In Ruhestellung geschlossen, Ausgang 2 entlastet · Ohne Handhilfsbetätigung · Gehäusewerkstoff Messing · Dichtwerkstoff FKM · Medien: neutrale Gase und Flüssigkeiten (wie z. B. Druckluft, Wasser, Stadtgas, Ferngas, Hydrauliköl, technisches Vakuum) · Spulenwerkstoff Polyamid · Spannungstoleranz ±10 % · Nennbetriebsart: Einzelventil Dauerbetrieb 100 % Einschaltdauer · Schutzart IP 65 mit Gerätesteckdose · Elektrischer Anschluss nach DIN EN 175301-803 Form A · Einbaulage beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 1/8 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck (min.): 0 bar · Betriebsspannung: 24 V/DC · Dichtungsmaterial: FKM · Funktion (Pneumatik): 3/2-Wege · Gehäusematerial: Messing · Gewicht: 0.332 kg · Medien-Temperatur (max.): +100 °C · Medien-Temperatur (min.): -10 °C · Medium (Ventile): Neutrale Medien · Nennweite (Details): 2 mm · Pneumatik-Besonderheiten: Muffe · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · QNn-Wert: 120 l/min · Schutzart: IP65 · Typ: 6014 · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Nennweite 2,0 mm · Leitungsanschluss Muffe G 1/8" · Kv-Wert 0,11 m³/h · Druckbereich 0 - 10 bar · Spannung 024 V/DC · Mediumstemperatur -10 bis +100 °C · Umgebungstemperatur -10 bis +55 °C · Viskosität max. 21 mm²/s · Öffnungszeit 10 - 15 ms · Schließzeit 15 - 20 ms · Elektrische Leistungsaufnahme 8/9 W (warme/kalte Spule) · Wirkungsweise: Ruhestellung geschlossen, Ausgang 2 entlastet · kv-Wert: 1.83 l/min

Hinweis:
Lieferumfang ohne Gerätesteckdose (siehe Zubehör)
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Marke:
Bürkert
Schutzart:
IP65
kv-Wert:
1.83 l/min
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Pneumatik):
G 1/8
Medium (Ventile):
Neutrale Medien
Wirkungsweise:
Ruhestellung geschlossen|ツ| Ausgang 2 entlastet
Pneumatik-Besonderheiten:
Muffe
Funktion (Pneumatik):
3/2-Wege
Dichtungsmaterial:
FKM
Herst.-Teilenr.:
125333
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Betriebsspannung:
24 V/DC
Nennweite (Details):
2 mm
Typ:
6014
QNn-Wert:
120 l/min
Medien-Temperatur (Bereich):
-10 bis +100 °C
Medien-Temperatur (max.):
+100 °C
Medien-Temperatur (min.):
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
0.332 kg
Produkt-Art:
Direktgesteuertes Ventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,81*
€ 78,21*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 61,67*
€ 78,22*
Frei Haus
ab € 73,47*
€ 93,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,84*
Zubehör
Legris
722277
ab € 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.