| |
|
| Artikel-Nr.: 102-625131-BP Herst.-Nr.: 70180 EAN/GTIN: 4011150701804 |
| |
|
| | |
| Heidemann 70180 Klingeltaster 1fach Weiß 24 V/1 A
Klingeltaster Kunststoff unbeleuchtet
Technische Daten: Anzahl Tasten: 1 Tasten · Bauart: 1reihig · Beleuchtet: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/1 A · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 55 x 25 x 15 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 15 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Breite: | 55 mm | Marke: | Heidemann | Anzahl Tasten: | 1 Tasten | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Kontakt-Belastbarkeit (max.): | 24 V/1 A | Material: | Kunststoff | Bauart: | 1reihig | Beleuchtet: | Nein | Produkt-Art: | Klingeltaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4011150701804, Heidemann, 70180, Klingeldruckknöpfe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,70* | € 4,63* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,03* | € 4,89* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,47* | € 24,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|