Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70180 Klingeltaster 1fach Weiß 24 V/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X53929
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70180
EAN/GTIN:
     4011150701804
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
heidemann klingeltaster
klingelknopf
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
15 mm
Höhe:
25 mm
Farbe:
weiß
Breite:
55 mm
Beleuchtet:
Nein
Material:
Kunststoff
Kontakt-Belastbarkeit:
24 V/1 A
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Weiß
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1 A
Produkt-Art:
Klingeltaster
Bauart:
1reihig
Weitere Suchbegriffe: Heidemann, Klingeldruckknöpfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,02*
€ 4,84*
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,86*
€ 3,50*
ab € 17,43*
€ 24,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.