Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 182400003 CEE-CARA Kupplung 16 A 3polig 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-618357-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     182400003
EAN/GTIN:
     4004282422174
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a
cee kupplungsdose
PCE 182400003 CEE-CARA Kupplung 16 A 3polig 230 V 1 St.

CEE-Cara-Kupplung

IP44

Mit kurzer Einführungstülle.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Cara-Kupplung · Anzahl Adern: 3 · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Cara-Kupplung
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Anzahl Adern:
3
Produkt-Art:
CEE-CARA Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 230v, 07392696930505, 09003399124853, 04004282422174, 9003399124853, PCE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
86
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,64*
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 9,04*
8 Tage
87
€ 6,99*
ab € 8,53*
€ 12,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.