Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 182400003 CEE-CARA Kupplung 16A 3polig 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X96234
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     182400003
EAN/GTIN:
     4004282422174
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a 230v
cee kupplungsdose
Mit kurzer Einführungstülle.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Adern:
3
Polzahl:
3polig
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Cara-Kupplung
Produkt-Art:
CEE-CARA Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, 9003399124853, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 8,62*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 8,64*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 10,35*
7 Tage
46
€ 6,99*
ab € 10,30*
€ 14,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.