Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-617946-BP Herst.-Nr.: 10879 EAN/GTIN: 4040849119873 |
| |
|
| | |
| Goobay 10879 Batteriehalter 1x Micro (AAA) Lötanschluss (L x B x H) 52 x 15 x 12.5 mm
Batteriehalter
Säurefester Kunststoff Leicht und robust
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Ausführung (allgemein): L für 1 Micro · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA) · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Länge: 52 mm · Zellen-Zahl: 1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 52 x 15 x 12.5 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 12.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 52 mm | Produktabmessung, Breite: | 15 mm | Marke: | Goobay | Passend für Batteriegröße: | Micro (AAA) | Farbe: | schwarz | Anschluss (Batterien): | Lötanschluss | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Ausführung (allgemein): | L für 1 Micro | Zellen-Zahl: | 1 | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04040849124594, 04040849119873, 4040849119873, Goobay, 10879 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,33* | € 0,54* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,36* | € 0,58* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,288* | € 0,652* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,32* | € 0,90* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,67* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|