Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS251002R0135 2CDS251002R0135 Leitungsschutzschalter 1polig 13 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613125-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251002R0135
EAN/GTIN:
     4016779709439
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb
leitungsschutzschalter
ABB 2CDS251002R0135 2CDS251002R0135 Leitungsschutzschalter 1polig 13 A

Langzeitschalter ABB S201-S B13A

Dank cleverer Anschlusstechnik lässt sich dieser Sicherungsautomat wesentlich schneller und komfortabler verdrahten.
Leitungsschutzschalter 1polig mit Auslösecharakteristik B. Der Bemessungsstrom beträgt 13 A mit einem Bemessungsschaltvermögen 6 kA bei einer von Bemessungsspannung 230/400 V/AC.

Ausstattung:
Zugang: Schraubklemme bis 35 mm² · Abgang: Steckklemme bis 4 mm².

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 1polig · Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 13 A · Polzahl: 1 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm · Typ: 1polig B 13 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x T) 89 mm x 69 mm
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Ausführung (allgemein):
1polig
Nennstrom:
13 A
Polzahl:
1
Nennspannung (Details):
230/400 V
Typ:
1polig B 13 A
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: 04016779709439, 4016779709439, ABB, 2CDS251002R0135
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,11*
€ 7,40*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,41*
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 7,87*
3 Tage
25
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,05*
€ 3,90*
ab € 5,83*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,77*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 10,76*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,11*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,40*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,78*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 43,76*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 43,72*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 43,10*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 255,78*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 51,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.