Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS251002R0105 2CDS251002R0105 Leitungsschutzschalter 1polig 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613123-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251002R0105
EAN/GTIN:
     4016779709415
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
leitungsschutzschalter
ABB 2CDS251002R0105 2CDS251002R0105 Leitungsschutzschalter 1polig 10 A

Langzeitschutzschalter ABB S201-S B10A

Dank cleverer Anschlusstechnik lässt sich dieser Sicherungsautomat wesentlich schneller und komfortabler verdrahten.
Leitungsschutzschalter 1polig mit Auslösecharakteristik B. Der Bemessungsstrom beträgt 10 A mit einem Bemessungsschaltvermögen 6 kA bei einer von Bemessungsspannung 230/400 V/AC.

Ausstattung:
Zugang: Schraubklemme bis 35 mm² · Abgang: Steckklemme bis 4 mm².

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 1polig · Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm · Typ: 1polig B 10 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x T) 89 mm x 69 mm
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Ausführung (allgemein):
1polig
Nennstrom:
10 A
Polzahl (num):
1
Nennspannung (Details):
230/400 V
Typ:
1polig B 10 A
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, 4016779709415, ABB, 2CDS251002R0105
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 5,19*
€ 5,95*
ab € 3,72*
€ 5,21*
1 Tag
unbekannt
€ 6,40*
ab € 3,76*
€ 5,27*
€ 5,46*
ab € 4,03*
€ 5,59*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,76*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,75*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,20*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,56*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,53*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 44,70*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 44,81*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 44,62*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 44,92*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 262,07*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 46,98*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 47,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.