Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA Abzweigkasten 10mm², weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-H4007685016605
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101461
EAN/GTIN:
     4007685016605
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstoßmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, außerdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Außenbereich. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Dauerhaft elastische, selbstdichtende, seitliche Durchstoßmembranen in Kombination mit integriertem Gewinde machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die Membran als auch den Einsatz von Kabelverschraubungen in M20 ohne Gegenmutter möglich. Gleichzeitig durch Ausbrechöffnung auch geeignet für Kabeleinführungen in M25. Im Boden befinden sich Einführungen mit dauerhaft elastischen, selbstdichtenden Membranen. Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schließen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. Befestigt wird der Kasten durch innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches. Ideale Installationsbedingungen durch vergrößerten Innenraum und große Anzahl von Befestigungsmöglichkeit.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Länge:
160 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: wiska abzweigkasten (l x b x h) 160 x 140 x 81mm, abox, abox ip66, COMBI 1210 WH, COMBI1210WH, 10101461, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Ausgleichkasten, Dose, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kabelkasten, Kabelübergangskasten, Kasten mit Deckel, Kleinst-Abzweigdose, Klemmkasten, Verbindungsdose, Verbindungskasten, Verteiler, Verteilerdose, Verteilerkasten, Übergangsdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,265*
€ 11,695*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,05*
€ 11,85*
Lager 3461
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,4834*
€ 12,0034*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 9,435*
€ 13,375*
20 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,0034*
€ 14,28405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,2234*
€ 13,35585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,8234*
€ 12,87985
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,1534*
€ 12,08255
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,4834*
€ 10,09525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,0068* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53111420
ab € 0,4348*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.