| |
|
| Artikel-Nr.: 102-612921-BP Herst.-Nr.: KTA-1 W EAN/GTIN: 4250109135103 |
| |
|
| | |
| m-e modern-electronics KTA-1 W Klingelplatte mit Namensschild 1fach Weiß 12 V/1 A
Klingeltaster KTA 1 Familie weiß
Hochglanzfront Aufputzmontage IP44
Klingeltaster mit Hochglanzfront und auswechselbarem Namensschild.
Technische Daten: Anzahl Tasten: 1 Tasten · Ausführung (allgemein): Hochglanz-Front · Bauart: 1 Familie · Beleuchtet: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 12 V/1 A · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 23 mm · Schutzart: IP44 · Türklingel-Besonderheiten: mit Namensschild
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 90 x 90 x 23 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 23 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 90 mm | Marke: | m-e modern-electronics | Anzahl Tasten: | 1 Tasten | Schutzart: | IP44 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Kontakt-Belastbarkeit (max.): | 12 V/1 A | Türklingel-Besonderheiten: | mit Namensschild | Material: | Kunststoff | Ausführung (allgemein): | Hochglanz-Front | Bauart: | 1 Familie | Beleuchtet: | Nein | Produkt-Art: | Klingelplatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,55* | € 16,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,43* | € 16,90* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,17* | € 34,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|