Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-612857-BP Herst.-Nr.: 9069-01 EAN/GTIN: 4013456536210 |
| |
|
| | |
| Kaiser Elektro 9069-01 Schallschutzdose 1 St.
Schallschutzdose
Für den Einsatz in Wänden mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall, so dass eine Beeinträchtigung in benachbarten Räumen ausgeschlossen wird und der Schallschutz so bestehen bleibt, als wären keine Installationsdosen eingebaut. Für Plattenstärke von 7 - 40 mm. Tiefe 54,5 mm. Fräsloch 74 mm. 4 Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Schallschutzdose · Montageart (Schalterdosen): Hohlwand
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Kaiser Elektro | Montageart (Schalterdosen): | Hohlwand | Ausführung (allgemein): | Schallschutzdose | Produkt-Art: | Schallschutzdose | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Unterputzverteiler, Verbindungsdose, hohlwanddose kaiser 74mm, hohlraumdose, kaiser hohlraumdose, 4013456536210, Kaiser Elektro, 9069-01, Vollwärmeschutz, wärmedämmverbundsystem |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 9,427* | € 10,967* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,40* | € 11,83* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,51* | € 11,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,72* | € 12,29* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,40* | € 24,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|