Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 226220013 Steckdosenleiste mit Schalter 3fach Silber, Schwarz Wielandstecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612793-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     226220013
EAN/GTIN:
     4008224565745
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kopp 226220013 Steckdosenleiste mit Schalter 3fach Silber,Schwarz Wielandstecker 1 St.

POWERversal Leiste 3fach Wieland

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Mit beidseitigem Anschluß für GST18i Stecktechnik Ein-/Ausgang (Wieland System). Die Leiste ist kaskadierbar. POWERversal-Steckdosenleisten zeichnen sich durch eine besonders robuste, schlag- und bruchfeste Konstruktion und durch die Verarbeitung hochwertiger Materialien aus. Die bewährte 4-Punkt Befestigung verleiht jeder POWERversal bei Festmontage eine hohe Stabilität, geeignet für raue Werkstattumgebung. Alle Steckdosentöpfe sind standardmäßig mit einer Schutzabdeckung versehen, um 90 Grad gedreht und 65 mm voneinander abgesetzt. Diese Anordnung erlaubt eine optimale Platzausnutzung bei Verwendung von Zeitschaltuhren, Steckernetzteilen, Winkelsteckern oder anderen überbreiten Geräten, ohne benachbarte Steckdosentöpfe zu verdecken.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Ausführung (allgemein): mit GST18i Ein-/Ausgang und Schalter · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Wielandstecker · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter · Weitere technische Daten: 2poliger Schalter, beleuchtet

Hinweis:
Steckdosenleiste ohne Anschlussleitung und Netzstecker. Passende Anschlussleitung mit Netzstecker Best.-Nr. 61 24 81 bitte dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Marke:
Kopp
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Wielandstecker
Ausführung (allgemein):
mit GST18i Ein-/Ausgang und Schalter
Montageart:
Montagelöcher
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,63*
€ 33,06*
€ 5,95*
ab € 24,70*
€ 33,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 24,86*
€ 33,42*
€ 6,90*
ab € 32,61*
€ 43,36*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 33,95*
€ 45,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
151000152100
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.