Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 581072 Läutewerk 230 V (max) 100 dBA Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612687-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     581072
EAN/GTIN:
     5004100810724
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 230v
läutewerk
Honeywell 581072 Läutewerk 230 V (max) 100 dBA Grau

Master-Läutewerk 230 V/AC Grau

Schalen-Ø 154 mm
IP20
ca 100 dB (A)

Läutewerk für laute Umgebungen aus Stahl, phosphatbehandelt mit Einbrennlackierung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Betriebsspannung max.: 230 V · Herstellerfarbe: Grau · Lautstärke: 100 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Ø: 154 mm · Stromaufnahme: 40 mAh · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 154 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
154 mm
Marke:
Honeywell
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Stromaufnahme:
40 mAh
Betriebsspannung (Bereich):
230 V (max)
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Lautstärke:
100 dBA
Produkt-Art:
Läutewerk
Weitere Suchbegriffe: 5004100810724, Honeywell, 581072, 56-230, Schelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,59*
€ 62,79*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,61*
€ 77,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,19*
€ 77,82*
€ 4,00*
ab € 47,25*
€ 81,25*
Lager 102
105
Frei Haus
ab € 70,16*
€ 88,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
581069
ab € 50,63*
Ähnlich
Honeywell
581070
ab € 54,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.