Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 610 Dosenklemme flexibel: 4-10 mm² starr: 4-10 mm² Polzahl (num): 12 1 St. Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612103-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     610
EAN/GTIN:
     4024881960020
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Dosenklemmleiste





Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herst.-Teilenr.: 610 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): PE · Kontaktmaterial: CuZn 39 · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 12 · Produkt-Art: Dosenklemme · RoHS-konform: Ja · Serie (Verbindungsklemmen): 610 · Temperaturbereich (Details): -40 - +125 °C · max. Querschnitt flexibel: 10 mm² · max. Querschnitt starr: 10 mm² · min. Querschnitt flexibel: 4 mm² · min. Querschnitt starr: 4 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Kaiser
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Verbindungsklemmen):
610
Herst.-Teilenr.:
610
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V/AC
max. Querschnitt flexibel:
10 mm²
min. Querschnitt flexibel:
4 mm²
max. Querschnitt starr:
10 mm²
min. Querschnitt starr:
4 mm²
Polzahl (num):
12
Isolationsmaterial (Details):
PE
Kontaktmaterial:
CuZn 39
Temperaturbereich (Details):
-40 - +125 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dosenklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 10mm², dosenklemme, kaiser dosenklemme, 4024881960020, Kaiser, 610, europaklemme, europa klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,81*
€ 3,04*
Lager 102
112
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,06*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,70*
€ 18,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.