Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 610 Dosenklemme flexibel: 4-10mm² starr: 4-10mm² Polzahl (num): 12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95972
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     610
EAN/GTIN:
     4024881960020
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Features:



Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
400 V/AC
Herst.-Teilenr.:
610
Nennstrom:
16 A
Serie:
610
Isolationsmaterial:
PE
Querschnitt flexibel (max.):
10 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
4 mm²
Querschnitt starr (max.):
10 mm²
Querschnitt starr (min.):
4 mm²
Polzahl:
12
Anschluss:
Schrauben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C
Produkt-Art:
Dosenklemme
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 10mm², dosenklemme, kaiser dosenklemme, Kaiser, europaklemme, europa klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 3,03*
1 Tag
113
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,05*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,70*
€ 18,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.