Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 2fach Rahmen E2, Standard 55 Anthrazit 0212 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611955-BP
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0212 23
EAN/GTIN:
     4010337212232
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 2-fach
GIRA 2fach Rahmen E2,Standard 55 Anthrazit 0212 23

Abdeckrahmen 2fach E2 Anthrazit

Abdeckrahmen für Kombinationen senkrecht und waagerecht, bruchsicher.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 2fach Rahmen · Herstellerfarbe: Anthrazit · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: E2,Standard 55

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Marke:
GIRA
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Ausführung (allgemein):
2fach Rahmen
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
E2 | Standard 55
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen gira, 2fach rahmen, 4010337212232, GIRA, 0212 23
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,58*
€ 7,71*
1 Tag
1465
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 7,74*
1 Tag
195
€ 6,40*
ab € 5,73*
€ 7,92*
2 Tage
40
€ 4,98*
ab € 5,78*
€ 7,99*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021123
ab € 3,84*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021125
ab € 5,95*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021129
ab € 3,39*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021122
ab € 3,42*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021225
ab € 9,01*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021229
ab € 4,67*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021222
ab € 4,66*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021323
ab € 9,59*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021325
ab € 14,73*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021329
ab € 8,57*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021322
ab € 8,59*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021423
ab € 15,48*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021425
ab € 23,81*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021429
ab € 13,79*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021422
ab € 13,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.