Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 1f Gira E2 F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA E2 Aluminium
GIRA E2 Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1176-021125
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021125
EAN/GTIN:
     4010337211259
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
1fach rahmen
Abdeckrahmen Gira E2Farbe Alu1fachMerkmale: Bruchsicher.Hinweise : Auch für Kanalinstallationen geeignet. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP21
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: Designrahmen, 1fach
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021123
ab € 3,85*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021129
ab € 3,40*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021122
ab € 3,44*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021223
ab € 5,55*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021225
ab € 8,97*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021229
ab € 4,67*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021222
ab € 4,66*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021323
ab € 9,59*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021325
ab € 14,73*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021329
ab € 8,53*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021322
ab € 8,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021423
ab € 15,37*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021425
ab € 23,98*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021429
ab € 13,78*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021422
ab € 13,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.