Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 3f Gira E2 F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA E2 Aluminium
GIRA E2 Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1176-021325
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021325
EAN/GTIN:
     4010337213253
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen alu
Abdeckrahmen Gira E2Farbe Alu3fachMerkmale: Bruchsicher.Hinweise : Auch für Kanalinstallationen geeignet. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Anzahl der Einheiten vertikal:
3
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach, 3fach, Designrahmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021123
ab € 3,85*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021125
ab € 5,94*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021129
ab € 3,40*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021122
ab € 3,44*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021223
ab € 5,55*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021225
ab € 9,01*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021229
ab € 4,63*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021222
ab € 4,66*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021323
ab € 9,59*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021329
ab € 8,53*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021322
ab € 8,58*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021423
ab € 15,38*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021425
ab € 23,99*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021429
ab € 13,74*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021422
ab € 13,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.