Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 49090601 Verbindungsdose (L x B x H) 110 x 110 x 67 mm Grau IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611578-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49090601
EAN/GTIN:
     4013902557974
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg 49090601 Verbindungsdose (L x B x H) 110 x 110 x 67 mm Grau IP65 1 St.

Verbindungsdose Abox-i 060 - L

IP65
Halogenfrei
Schlag- und bruchfest

Verbindungsdose in Industrie-Qualität nach E DIN IEC 60998-2-5, Ui=690 V, Das Gehäuse ist UV- und witterungsbeständig sowie beständig gegen schwache Säuren, starke Säuren, Alkohol, Benzin, Mineralöl, pflanzliche Fette, tierische Fette und bedingt beständig gegen Diesel. Schwer entflammbar (Brennverhalten nach VDE 0471/EN60695/UL94). Schlag- und bruchfest bei mechanischer Beanspruchung bis IK08. Halogen-, Schwermetall-, PVC- und silikonfrei. VDE geprüft.

Ausstattung:
Mit IP66 Doppelmembranstutzen M25, Dichtbereich 9 - 16 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): ohne Klemmen · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,UV-beständig,ohne Klemmstein,plombierbar · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Einsetzbar von -35°C bis 75°C

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 110 x 67 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP65
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | UV-beständig | ohne Klemmstein | plombierbar
Material:
Polycarbonat
Ausführung (allgemein):
ohne Klemmen
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
1
€ 5,90*
ab € 9,75*
€ 14,58*
1
€ 8,95*
ab € 9,84*
€ 15,11*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,30*
€ 15,33*
1
€ 4,00*
ab € 10,49*
€ 15,60*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,35*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,62*
Zubehör
Spelsberg
26012501
ab € 0,70*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,45*
Zubehör
Spelsberg
84000601
ab € 3,15*
Zubehör
Spelsberg
19202501
ab € 1,69*
Zubehör
Spelsberg
19202601
ab € 2,37*
Zubehör
Spelsberg
89500601
ab € 4,66*
Zubehör
Spelsberg
89001001
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.