Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 0537 20 141 900 Instat Plus 3 R Raumthermostat Aufputz Tagesprogramm Heizen / Kühlen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611272-BP
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     0537 20 141 900
EAN/GTIN:
     4017254140815
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Digitalpotentiometer
Eberle Instat Plus 3 R Raumthermostat Aufputz Tagesprogramm 7 bis 32 °C

Eberle Instat Plus 3R, Uhrenthermostat Digital, Raumregler

Uhrenthermostat Digital
Raumregler
7...32C
230V
1 We
potentialfrei
16A,

Raumregler mit digitaler Uhrenfunktion für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Warmluft-, Nachtspeicherheizungen usw.. Vollautomatische Einstellung der Uhrzeit sowie von Sommer-/Winterzeit. Große, leicht ablesbare Anzeige. Selbstlernende Heizkurve (die Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Voreingestellte u. anpassbare Wochen- und separate Tageszeitprogramme. Unbefugtensicherung schützt gegen unbefugtes verstellen. Kombinierte Urlaubs- und Partyfunktion (zeitlich begrenzte Temperaturabsenkung oder -anhebung für Stunden oder Tage). Vorgabe eines Oberen und unteren Grenzwertes für die Temperatureinstellung und noch vieles mehr.

Ausstattung:
Selbstlernende Heizkurve · Zugriffsperre · Frostschutz · Automatische Sommer-/Winterzeit-Umstellung · Inkl. Ferien-/Partyschaltung · Ventilschutz · Notheizung bei Fühlerfehler.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Ja · Fernfühler: Nein · Frostschutzfunktion: Ja · Gewicht: 170 g · Herstellerfarbe: Aktivweiß · Hysterese (Details): 0.5 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 16 A · Kontakt-Strom: 16 A · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Montageart: Aufputz · Nachtabsenkung: Ja · Passend für (Thermostate): Fußbodenheizung,Heizgeräte · Produktabmessung, Breite: 3.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 13.7 cm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9016 · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm · Schutzart: IP30 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 32 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 7 °C · Weitere technische Daten: Wechsler, Potentialfrei

Lieferumfang:
Uhrenthermostatregler
Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Nur für Warmwasser-Fußbodenheizungen geeignet!
Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 13.7 cm x 3.2 cm x 35 mm
Herstellerfarbe:
Aktivweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9016
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
13.7 cm
Produktabmessung, Breite:
3.2 cm
Display:
Ja
Marke:
Eberle
Schutzart:
IP30
Farbe:
weiß
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Passend für (Thermostate):
Fußbodenheizung | Heizgeräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm
Ausführung (allgemein):
Heizen / Kühlen
Montageart:
Aufputz
Nachtabsenkung:
Ja
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
7 bis 32 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
32 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
7 °C
Hysterese (Details):
0.5 °C
Kontakt-Belastbarkeit:
16 A
Kontakt-Strom:
16 A
Fernfühler:
Nein
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,06*
€ 104,47*
€ 5,95*
ab € 82,19*
€ 104,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,57*
€ 110,24*
2 Tage
13
€ 5,80*
ab € 91,66*
€ 113,10*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 102,89*
€ 125,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
053710291900
ab € 78,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.