Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 200-0102 Mikrofonkabel 2 x 0.25 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609329-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Sommer Cable 200-0102 Mikrofonkabel 2 x 0.25 mm² Blau Meterware

Mikrofonkabel "SC-SOURCE MKII HIGHFLEX"

Für Außenanwendungen geeignet

100 % geschirmtes Kabel durch die Verwendung eines dichten Cu-Spiralwendels und einem robusten, um die Aderpaare geflochtenem Vlies. Das Vlies ist auf beiden Seiten mit einer leitenden Aluminiumschicht bedampft. Dies garantiert auch bei starken Beanspruchungen, dass die Schirmung bestehen bleibt. Aufgrund der feinen Cu-Litzen sehr gut für Außenübertragungen und mobile Anwendungen geeignet.

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 6.50 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Gesamtschirm · Litzenaufbau: 128 x 0.05 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 78 Ω/km

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
Sommer Cable
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Gesamtschirm
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
200-0102
Typ (Hersteller-Typ):
SC-SOURCE MKII HIGHFLEX
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
6.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
128 x 0.05 mm
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, boxenkabel 2x0,75 100 m, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Sommer Cable, 200-0102, SC-SOURCE MKII HIGHFLEX, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 4,48*
Lager 102
113
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,50*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,49*
€ 27,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.