Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 200-0102 Mikrofonkabel 2 x 0.25mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X70250
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
100 % geschirmtes Kabel durch die Verwendung eines dichten Cu-Spiralwendels und einem robusten, um die Aderpaare geflochtenem Vlies. Das Vlies ist auf beiden Seiten mit einer leitenden Aluminiumschicht bedampft. Dies garantiert auch bei starken Beanspruchungen, dass die Schirmung bestehen bleibt. Aufgrund der feinen Cu-Litzen sehr gut für Außenübertragungen und mobile Anwendungen geeignet.
Features:
Für Außenanwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
200-0102
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
6.50 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Gesamtschirm
Herstellerfarbe:
Blau
AWG max.:
23
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Querschnitt:
2 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, boxenkabel 2x0,75 100 m, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Sommer Cable, SC-SOURCE MKII HIGHFLEX, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,49*
2 Tage
113
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,50*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,40*
€ 27,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.