Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA 1001036-00250DW Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.25 mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-607859-BP
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     1001036-00250DW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
DRAKA 1001036-00250DW Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.25 mm² Orange Meterware

S/FTP Anschluss- und Verbindungskabel UC900 HS23 Cat.7

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 7.30 mm · Herstellerfarbe: Orange · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig,Simplex,Gesamtschirm,Paarschirm · Max. Liefermenge am Stück: 250 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Zulassungen, Normen: EN 50173-1; EN 50288-4-1 ISO/IEC 11801; IEC 61156-5 · Flammwidrig: LSHF (LSOH): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
DRAKA
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig | Simplex | Gesamtschirm | Paarschirm
Farbe:
orange
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
1001036-00250DW
Typ (Hersteller-Typ):
J-02YSCH
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
7.30 mm
Max. Liefermenge am Stück:
250 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
weitere Zulassungen, Normen:
EN 50173-1; EN 50288-4-1 ISO/IEC 11801; IEC 61156-5 · Flammwidrig: LSHF (LSOH): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,50*
Lager 102
1677
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,51*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,72*
€ 34,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.