Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 38007259-1 Schaltdraht H07V-U 1 x 1.50 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-607077-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     38007259-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-U
Schaltdraht
h07v-u 1 x 1,5 blau
schaltdraht
LAPP 38007259-1 Schaltdraht H07V-U 1 x 1.50 mm² Blau Meterware

H07V-U Einzelader-Massivdraht

Eindrähtiger Massivdrahtleiter wird für die Verlegung in Rohren, auf und unter Putz verwendet.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Besonderheiten: Starr,Harmonisiert · Kabeltyp: H07V-U · Leiteraufbau: Eindrähtiger Massivdrahtleiter · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: Gem. VDE 0281/HD 21 · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Hinweis:
Diese Leitung darf nicht für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen verwendet werden (Ausnahme: als Potenzialsausgleichsleitung grün/gelb).
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-U
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Starr | Harmonisiert
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
38007259-1
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-U
Nennspannung:
750 V
AWG max.:
16
Außen-Durchmesser:
2.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Eindrähtiger Massivdrahtleiter
Prüfspannung(en):
2500 V
Normen/Prüfzeichen:
Gem. VDE 0281/HD 21
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schaltdraht
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht blau, 2050001491541, LAPP, 38007259-1, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,60*
5
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,63*
Lager 102
587
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,78*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.