Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1511006 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 1.80 mm 50 Ω Transparent Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606427-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1511006
EAN/GTIN:
     4011376701619
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
BKL Electronic 1511006 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 1.80 mm 50 Ω Transparent Meterware

Koaxialkabel RG-178/U

Flexibler Innenleiter
Meterware

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 1.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial: FRNC · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,flexibler Innenleiter · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
50 Ω
Isolationsmaterial:
FRNC
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | flexibler Innenleiter
Farbe:
transparent
Herst.-Teilenr.:
1511006
Typ (Hersteller-Typ):
LiYv
Außen-Durchmesser:
1.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, 02050001300560, 04011376701619, 4011376701619, BKL Electronic, 1511006
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
91
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,57*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 7,97*
8 Tage
91
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 11,62*
€ 16,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,57*
€ 9,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,10*
€ 8,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,87*
€ 8,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,57*
€ 7,82
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,46*
€ 7,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,86*
€ 6,97
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 39,68*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 81,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.