Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1511006 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 1.80mm 50Ω Transparent Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78154
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1511006
EAN/GTIN:
     4011376701619
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Features:
Flexibler Innenleiter
Meterware
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1511006
Typ:
LiYv
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1.80 mm
Impedanz:
50 Ω
Besonderheiten:
Geflechtschirm + flexibler Innenleiter
Herstellerfarbe:
Transparent
Isolationsmaterial:
FRNC
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel rg-178, BKL Electronic, LiYv, Funkkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 7,54*
2 Tage
95
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,56*
7 Tage
95
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,04*
€ 15,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,54*
€ 8,97
pro Meter
ab 3 Meter
€ 7,47*
€ 8,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,93*
€ 8,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,17*
€ 7,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,60*
€ 6,66
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,98*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.