Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m BKL Electronic 1511006 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 1.80mm 50? Transparent Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065278
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1511006
EAN/GTIN:
     4011376701619
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
1m BKL Electronic 1511006 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 1.80mm 50? Transparent Meterware

Flexibler Innenleiter
Meterware

Kategorie: Koaxialkabel
Impedanz: 50 ?
Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm + flexibler Innenleiter
Herstellerfarbe: Transparent
Farbe: transparent
Außen-Ø: 1.80 mm
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Herst.-Teilenr.: 1511006
Isolationsmaterial: FRNC
Typ: LiYv
Produkt-Art: Koaxialkabel
Hersteller-Nr.: 1511006
EAN: 4011376701619
Durchschlagsfestigkeit 20 kV/mm nach VDE 0303 Teil 2
Reißdehnung 70 - 120% nach IEC 60684 -2
Zugfestigkeit 45 MPa nach IEC 60684-2

Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel rg-178, 4011376701619, BKL Electronic, 1511006, LiYv, Funkkabel, Funk-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 7,58*
2 Tage
95
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,60*
Lager 1039
95
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 15,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 11,02* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,95*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.