Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-606303-BP Herst.-Nr.: 606303 EAN/GTIN: 4016138712919 |
| |
|
| | |
| Conrad Components 606303 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 4 mm² Rot 10 m
Fahrzeugleitung FLRY-B, abgepackt
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.50 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: FLRY-B · Leiteraufbau: 53 x 0.30 mm · Litzenaufbau: 53 x 0.30 mm · Meterware: Nein · Nennstrom: 32 A · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm²
Lieferumfang: Packung (10 m).
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | FLRY-B | Inhalt: | 10 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 4 mm² | Herstellerfarbe: | Rot | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 4 mm² | Marke: | Conrad Components | Halogenfrei: | Nein | Kabel-Besonderheiten: | Flexibel | Farbe: | rot | Herst.-Teilenr.: | 606303 | Typ (Hersteller-Typ): | FLRY-B | Nennstrom: | 32 A | Außen-Durchmesser: | 3.50 mm | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | 53 x 0.30 mm | Litzenaufbau: | 53 x 0.30 mm | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Fahrzeugleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fly kabel, Conrad Components, 606303, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze |
| | |
| |