Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad 606303 Signalkabel 10 m Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Conrad 606303 Signalkabel 10 m Rot
Conrad 606303 Signalkabel 10 m Rot
Conrad 606303 Signalkabel 10 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78318907
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     606303
EAN/GTIN:
     4016138712919
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Lieferumfang - Packung (10 m).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Produktfarbe
Rot
Kabeldurchmesser
3.5 mm
Kerngröße
4 mm²
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,199* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,12*
€ 38,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,61*
€ 35,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,25*
€ 33,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,28*
€ 32,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,64*
€ 31,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,89*
€ 26,05
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,72*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.