Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components 605849 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50 mm² Schwarz 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605849-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     605849
EAN/GTIN:
     4016138709551
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Conrad Components 605849 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50 mm² Schwarz 5 m

Fahrzeugleitung FLRY-B, abgepackt

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: FLRY-B · Leiteraufbau: 48 x 0.245 mm · Litzenaufbau: 48 x 0.245 mm · Meterware: Nein · Nennstrom: 25 A · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm²

Lieferumfang:
Packung (5 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
FLRY-B
Inhalt:
5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Marke:
Conrad Components
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
605849
Typ (Hersteller-Typ):
FLRY-B
Nennstrom:
25 A
Außen-Durchmesser:
2.90 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
48 x 0.245 mm
Litzenaufbau:
48 x 0.245 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fly kabel, Conrad Components, 605849, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,51*
€ 16,11*
Lager 102
147
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 16,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,946* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,33*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.