Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

605849 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Schwarz 5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     605849
EAN/GTIN:
     4016138709551
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel

Lieferumfang:
Packung (5 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
605849
Typ:
FLRY-B
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
48 x 0.245 mm
Leiteraufbau:
48 x 0.245 mm
Halogenfrei:
Nein
Nennstrom:
25 A
Außen-Ø:
2.90 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
FLRY-B
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 2,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Conrad Components, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
5
Frei Haus
ab € 1,812*
€ 2,774*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 2,824*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,824*
€ 3,36056
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,754*
€ 3,27726
pro Meter
ab 15 Meter
€ 2,726*
€ 3,24394
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,518*
€ 2,99642
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 14,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.