Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.15 mm 609 m 0.10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605053-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 100/0,15
EAN/GTIN:
     4016138670400
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
kupferdraht block
Block Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.15 mm 609 m 0.10 kg

Kupferlackdraht CUL

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.15 mm · Gewicht: 0.10 kg · Halogenfrei: Nein · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Lackisoliert · Kabeltyp: CUL 100 · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Blank · Strom-Belastbarkeit: 0.06 A · Temperaturbereich, bewegt (max.): +155 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +155 °C · Weitere technische Daten: Dauerwärmebeständig bis +155 °C (Klasse F) · Verzinnbarkeit > +350 °C

Lieferumfang:
Spule (min. Länge 509 m)

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
CUL 100
Inhalt:
609 m
Marke:
Block
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Lackisoliert
Herst.-Teilenr.:
CUL 100/0|ツ|15
Typ (Hersteller-Typ):
CUL 100/0|ツ|15
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
0.15 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+155 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+155 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Normen/Prüfzeichen:
IEC 60317-20
Strom-Belastbarkeit:
0.06 A
Oberflächen-Beschaffenheit:
Blank
Gewicht:
0.10 kg
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Kupferlackdraht
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, 0,15mm kupferdraht, Block, CUL 100/0, 15
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 6,17*
€ 11,39*
1
€ 4,00*
ab € 9,77*
€ 12,02*
1
€ 6,90*
ab € 8,53*
€ 12,17*
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 9,40*
€ 15,65*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 18,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
1 Stück enthält 609 Meter (ab € 0,02094* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.