Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4512263S Litze X05V-K 1 x 1 mm² Blau, Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-604935-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512263S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
LAPP 4512263S Litze X05V-K 1 x 1 mm² Blau,Weiß Meterware

X05V-K Einzelader

Feindrähtig

Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten mit Farbwendel gekennzeichnet. Für interne Verdrahtung von Geräten, zur geschützten Verlegung in und an Leuchten sowie für Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren.

Technische Daten:
AWG max.: 18 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.60 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Kabeltyp: X05V-K · Leiteraufbau: Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Klasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295 · Material (Details): Cu Blank, feindrähtig Kl. 5 · Max. Liefermenge am Stück: 250 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0281 / HD 21 · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Zulassungen, Normen: Flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
X05V-K
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel
Farbe:
blau | weiß
Herst.-Teilenr.:
4512263S
Typ (Hersteller-Typ):
X05V-K
Material (Details):
Cu Blank|ツ| feindrähtig Kl. 5
Nennspannung:
500 V
AWG max.:
18
Außen-Durchmesser:
2.60 mm
Max. Liefermenge am Stück:
250 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Klasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
RoHS-konform:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, schaltlitze 1mm² blau weiss, litze, litze blau, 2050000997525, LAPP, 4512263S, X05V-K
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1250
250
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,25429*
€ 0,34429*
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,26992*
€ 0,35992*
12 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 4,98*
ab € 0,2998*
€ 0,3998*
3 Tage
3179
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,33*
€ 0,44*
Lager 102
395
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 120 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,02* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 5,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4512203S
ab € 89,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512283S
ab € 90,08*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512363S
ab € 89,86*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512323S
ab € 0,36208*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512343S
ab € 0,25309*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512373S
ab € 0,25309*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512383S
ab € 0,25309*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512423S
ab € 0,25429*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512433S
ab € 0,25309*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512443S
ab € 0,25309*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512333S
ab € 0,63216*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512243S
ab € 89,56*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512253S
ab € 89,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512923S
ab € 89,55*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512293S
ab € 89,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.