Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH 4512263S/250


Menge:  Meter  
Produktinformationen
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH 4512263S/250
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH 4512263S/250
Artikel-Nr.:
     3517I-35678513
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512263S/250
EAN/GTIN:
     4044774700625
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH 4512263S/250

Interne Verdrahtung von Geräten, Geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren, Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295, Aderisolation auf PVC-Basis, Mit Farbwendel gekennzeichnet, In Anlehnung an EN 50525-2-31, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Spule: d1=18mm, d2=200mm, b=85mm
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
AWG-Größe:
18
Leiterdurchmesser:
1,13 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2250
250
€ 6,40*
ab € 0,25994*
€ 0,33994*
Lager 3517
250
€ 5,46*
ab € 0,27068*
€ 0,36068*
8 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,98*
ab € 0,2998*
€ 0,3898*
3 Tage
2791
250
€ 5,80*
ab € 0,33*
€ 0,43*
250
€ 5,95*
ab € 0,33583*
€ 0,43583*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,36068*
€ 0,42921
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,35068*
€ 0,41731
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,32068*
€ 0,38161
pro Meter
ab 90000 Meter
€ 0,27068*
€ 0,32211
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 90,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4512203S
ab € 89,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512283S
ab € 89,53*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512363S
ab € 89,55*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512443S
ab € 12,75*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512323S
ab € 0,37208*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512343S
ab € 0,25871*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512373S
ab € 0,25871*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512383S
ab € 0,25871*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512423S
ab € 0,25994*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512433S
ab € 0,25871*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512333S
ab € 0,62952*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512243S
ab € 89,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512253S
ab € 89,99*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512923S
ab € 89,50*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512293S
ab € 89,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.