Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-604865-BP Herst.-Nr.: 2170894/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 2170894/1 Netzwerkkabel CAT 5 SF/UTP 2 x 2 x 0.50 mm² Gelb,Grün Meterware
UNITRONIC® ETHERNET Datenleitung
EtherLine H ist ein industrietaugliches, halogenfreies CATEGORY 5e Hochgeschwindigkeits-Datenkabel zur Verbindung des (FAST-) ETHERNET Netzwerks mit der Feldbusebene. Es ermöglicht damit eine nahtlose Kommunikation von der Sensor-Aktorebene bis ins Internet.
Technische Daten: AWG max.: 22 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 7.80 mm · Frequenz (max.): 100 MHz · Herstellerfarbe: Gelb,Grün · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,PUR-Mantel,hochflexibel,Flammwidrig,Simplex · Kabeltyp: UNITRONIC® EtherLine® · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): SF/UTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | UNITRONIC® EtherLine® | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 2 x 2 x 0.50 mm² | Herstellerfarbe: | Gelb | Grün | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.50 mm² | Frequenz (max.): | 100 MHz | Marke: | LAPP | Isolationsmaterial: | Polyurethan | Kabel-Besonderheiten: | Halogenfrei | PUR-Mantel | hochflexibel | Flammwidrig | Simplex | Farbe: | gelb | grün | Schirmung (Netzwerkkabel): | SF/UTP | Paarverseilt (Teil 1): | Ja | Herst.-Teilenr.: | 2170894/1 | Typ (Hersteller-Typ): | ETHERLINE® FD P FC CAT.5 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 5 | AWG max.: | 22 | Außen-Durchmesser: | 7.80 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 300 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -30 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +60 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -20 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 4 x | Abgepackt: | Nein | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Netzwerkkabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schleppkettenleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, fernmeldekabel 2x2x0 6, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 04044774753362, 02050001056733, 2050001056733, LAPP, 2170894/1 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 2,47* | € 3,77* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 2,47541* | € 3,77541* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,3417* | € 4,1929* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 3,10* | € 6,94* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 6,31* | € 9,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|