Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Schlauchschelle SILVYN® SCH 10 - 16 S 52003130 Stahl Bündel-Ø (max.) 14 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     102-604222-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
LAPP Schlauchschelle SILVYN® SCH 10 - 16 S 52003130 Stahl Bündel-Ø (max.) 14 mm 1 St.

SILVYN® SCH Schlauchschelle

Die SILVYN® SCH-Schlauchschelle hat einen Schneckenantrieb, wodurch sie sich auch für größere Schlauch-Ø eignet.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Sechskantschraubenkopf mit Schlitz · Bündel-Ø (max.): 14 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Silber,Messing · Material (Details): Stahl

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber | Messing
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau | braun
Herst.-Teilenr.:
52003130
Material (Details):
Stahl
Ausführung (allgemein):
Sechskantschraubenkopf mit Schlitz
Bündel-Ø (max.):
14 mm
Produkt-Art:
Schlauchschelle
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7191*
€ 0,8891*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,72044*
€ 0,89044*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7334*
€ 0,9134*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7628*
€ 0,9428*
Lager 102
151
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
61714000-1
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.