Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 55502446 SILVYN® MPC M32/1 GY Schlauchverschraubung Grau M32 35 mm Gerade 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-604120-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
LAPP 55502446 SILVYN® MPC M32/1 GY Schlauchverschraubung Grau M32 35 mm Gerade 1 St.

SILVYN® Schlauchverschraubung MPC-M gerade

Diese Schlauchverbindung stellt in Verbindung mit dem Schutzschlauch SILVYN® EL/ELÖ/ELT ein vollisoliertes und perfekt aufeinander abgestimmtes Schlauchsystem dar.

Technische Daten:
Außengewinde: M32 · Herstellerfarbe: Grau · Innen-Durchmesser: 35 mm · Material: Polyamid · Passend für (Serie Wellrohre): SILVYN® EL,SILVYN® ELÖ,SILVYN® ELT · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -50 °C · Wellrohr-Besonderheiten: halogenfrei,UV-beständig · Winkelausführung: Gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
LAPP
Innen-Durchmesser:
35 mm
Farbe:
grau
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei | UV-beständig
Außengewinde:
M32
Passend für (Serie Wellrohre):
SILVYN® EL | SILVYN® ELÖ | SILVYN® ELT
Material:
Polyamid
Winkelausführung:
Gerade
Herst.-Teilenr.:
55502446
Typ (Hersteller-Typ):
SILVYN® MPC M32/1 GY
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Schlauchverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, installationskanal grau, installationskanal, lapp zubehör schlauchverschraubung, 2050000966613, LAPP, 55502446, SILVYN® MPC M32/1 GY, Kabelschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 5,44*
10
€ 5,46*
ab € 4,824*
€ 6,174*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,86222*
€ 6,20222*
10
Frei Haus
ab € 4,921*
€ 6,291*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 13,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
61751650
ab € 6,05334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.