Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52100622 SKINDICHT® E-M20 Dichtring Einschnittdichtring M20 Chloropren-Kautschuk Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603542-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52100622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeleinsteckstutzen
LAPP SKINDICHT® E-M20 Dichtring Einschnittdichtring M20 Chloropren-Kautschuk Schwarz 1 St.

SKINDICHT® E-M Einschnittdichtring

Für metrische Kabelverschraubungen
Für verschiedene Kabeldurchmesser

Einschnittdichtringe ermöglichen durch einfaches Herausbrechen der verschiedenen Einschnitte individuelle Anpassung an verschiedene Kabel-Ø.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 17.6 mm · Gehäuse-Besonderheiten: Einschnittdichtring · Größe (Gewinde): M20 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Chloropren-Kautschuk · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Gehäuse-Besonderheiten:
Einschnittdichtring
Material:
Chloropren-Kautschuk
Größe (Gewinde):
M20
Herst.-Teilenr.:
52100622
Typ (Hersteller-Typ):
SKINDICHT® E-M20
Außen-Durchmesser:
17.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Dichtring
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, kabelverschraubung dichtring, dichtring, lappkabel dichtring, 2050000404733, LAPP, 52100622, SKINDICHT® E-M20
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11996*
€ 0,16696*
250
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,12164*
€ 0,16864*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12408*
€ 0,17208*
18 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1401*
€ 0,1941*
Lager 102
1543
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52100625
ab € 0,8104*
Ähnlich
Lapp Kabel
52100626
ab € 2,42*
Ähnlich
Lapp Kabel
52100627
ab € 2,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
52100623
ab € 0,2102*
Ähnlich
Lapp Kabel
52100620
ab € 0,10548*
Ähnlich
Lapp Kabel
52100621
ab € 0,10548*
Ähnlich
Lapp Kabel
52100624
ab € 0,27705*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.